Oordopjesset, 200 paar Bilsom® 303L, Type: 200

Artikelnummer: 097315 200
Prijs instellen 200 paar (0,19 € / 1 paar)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
237 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Bilsom®
Artikelomschrijving producent 303L
Maat Standaard
SNR-waarde (dempingswaarde) 32 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Inhoud 200 paar
Verpakking per paar
Producttype Wegwerpoordopjes

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097315 200
EAN/GTIN 7312550050736
Nummer fabrikant 1005073
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Omschrijving

Uitvoering:

De oordopjes van zichzelf aanpassend polyurethaan onderscheiden zich door een groot draagcomfort en blijven goed in de gehoorgang zitten. Dankzij de beschikbaarheid van twee maten, L voor normale gehoorgangen en S voor nauwere gehoorgangen, wordt de persoonlijke pasvorm verbeterd. SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).
Doosje met 200 paar, hygiënisch per paar in PE-zakje verpakt.

Toepassing:

Voor normale gehoorgangen.

Downloads en documenten

Geschikte producten