Halfgelaatsmaskerelement Serie HF-800, Maat: M

Artikelnummer: 097233 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Filteraansluiting 3M™ Secure Click™ System
Gewicht 182 g
Kleurcode voor bijpassende accessoires 3M™ Secure Click™
Artikelomschrijving producent HF-802SD
Producttype Halfgelaatsmasker

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097233 M
EAN/GTIN 4054596591615
Nummer fabrikant 7100171980
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Het comfortabele, betrouwbare halfgelaatsmasker 3M™ Secure Click™ HF-800 overtuigt door een hoog draagcomfort en innovatieve details, die het dragen van een adembeschermingsmasker nog veiliger maken. Met een knop in het midden van het masker kan de dichte passing worden gecontroleerd en kunnen lekkages worden herkend. Bovendien vergemakkelijkt een spreekmembraan de communicatie tijdens het werk. De filters kunnen door het nieuwe Secure Click™ systeem heel eenvoudig worden aangezet. Door luid te klikken wordt de correcte toepassing bevestigd. De filterconstructie zorgt voor een duale luchtstroom waardoor het ademen eenvoudiger wordt.

Norm:

EN 140.