• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Set adembeschermingsmaskers, vouwbaar Serie 2000, Filter: P1

Artikelnummer: 097124 P1
Korting
€ 40,20
Prijs instellen 25 Stuk (1,00 € / 1 Stuk)
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Filter Prijs instellen 25 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Maskereigenschap: flexibele neusbeugel; Siliconenvrij
  • Setinhoud: 25

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maskereigenschap flexibele neusbeugel; Siliconenvrij
Setinhoud 25
Artikelomschrijving producent 2110
Beschermingsklasse FFP1 NR D
Veiligheidsklasse FFP1
Inhoud 25
Producttype Partikelfiltermasker FFP 1

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097124 P1
EAN/GTIN 3603830315909
Nummer fabrikant 1031590
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Omschrijving

Uitvoering:

Vouwbare standaard-adembeschermingsmaskers van de serie 2000 met groter gezichtsveld dankzij de uitgesneden vormgeving van het masker. De flexibele neusbeugel maakt een simpele en stabiele aanpassing aan de gezichtsvorm mogelijk. Robuuste rubber banden zonder metalen haakjes. De zachte Softech™ afdichtlip bij de neus zorgt voor een goede dichte pasvorm en is transpiratieremmend. Zonder PVC, siliconen en latex. Hygiënisch per stuk verpakt.

Tip:

Dit FFP1-masker filtert minstens 80% van alle deeltjes uit de lucht. Adembeschermingsmasker van beschermklasse FFP1.