• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Ruimzicht-veiligheidsbril, Tint: CLEAR

Artikelnummer: 096552 CLEAR
Korting
€ 2,35
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Brillenglasaanduiding 2C-1,2 Alan Safety BT
Montuuraanduiding EN 166 BT CE
Materiaal Polycarbonaat
Tint niet getint
Producttype Ruimzicht-veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096552 CLEAR
EAN/GTIN 4710374980216
Nummer fabrikant SG-604

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte ruimzichtbril met PC-glas, PVC-frame en elastische hoofdband.
De lichte ruimzicht-veiligheidsbril kan worden gebruikt ter bescherming tegen rondvliegende deeltjes. Deze overtuigt door het indirecte ventilatiesysteem en beslaat daardoor niet. De elastische hoofdband zorg voor een optimale pasvorm. De bril is ook geschikt voor brildragers.

Norm:

EN166:201