Vizier voor ruimzichtbril 6X3, Type: VISOR

Artikelnummer: 096549 VISOR
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
405 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 6X3
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 BT
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Vizier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096549 VISOR
EAN/GTIN 8033661825240
Nummer fabrikant 6X3F.01.00
Fabrikant/verantwoordelijke persoon UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italia, www.univet.it

Omschrijving

Uitvoering:

Het vizier van polycarbonaat is de uitgebreide gelaatsbescherming voor de ruimzichtbril 6X3. Het is ideaal voor bescherming van het gelaat tegen mechanische invloeden. Een geïntegreerd ventilatiesysteem voorkomt beslaan van het vizier.

Norm:

EN 166

T.b.v.:

Ruimzicht-veiligheidsbril nr. 096544 CLEAR.