Ruimzicht-veiligheidsbril, Tint: CLEAR

Artikelnummer: 096542 CLEAR
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.833 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Coating: beslaat niet
  • UV-bescherming: Standaard
  • Materiaal: Polycarbonaat
  • Uitvoering: Overzetbril

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Brillenglasaanduiding 2C-1,2 HO 1 BTN
Montuuraanduiding HO EN166 3 BT CE
Coating beslaat niet
UV-bescherming Standaard
Materiaal Polycarbonaat
Uitvoering Overzetbril
Producttype Ruimzicht-veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096542 CLEAR
EAN/GTIN 4045197879998
Nummer fabrikant 096542 CLEAR
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudige ruimzichtbril met elastische hoofdband en indirect ventilatiesysteem. Zit perfect dankzij verstelbare hoofdband en bewegende scharnierpunten. Beslaat niet dankzij anti-fog-coating die ook bestand is tegen lichte krassen (geen krasvastheid volgens EN166). 100% metaalvrij. Geschikt voor brildragers.

Norm:

EN 166; EN 170

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermt ogen tegen impact van deeltjes met gemiddelde energie van max. 120 m/s.
  • Voor gebruik bij temperaturen van -5 °C tot +55 °C.
  • Bij een noodzakelijke bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid bij extreme temperaturen erop letten, dat de veiligheidsbril is gemarkeerd met de letter T direct na de letter voor impactintensiteit, dus FT, BT of AT. Als er geen letter T volgt na de letter voor impactintensiteit, veiligheidsbril alleen bij kamertemperatuur tegen deeltjes met hoge snelheid gebruiken.
  • Kan over andere brillen worden gedragen.

Onjuist gebruik
  • Beschermt niet tegen IR-/UV-stralen van gevaarlijke intensiteit, evenals chemische, thermische en elektrische gevaren.
  • Onderdelen van de full-vision veiligheidsbril kunnen niet worden vervangen of onderling worden uitgewisseld.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.