Comfort-veiligheidsbril SP1000™ 2G

Artikelnummer: 096350 CLEAR
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
322 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Tint Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Coating: beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
  • UV-bescherming: Standaard
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes; Pootjes afneembaar; Neuspads instelbaar
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SP1000™
Montuuraanduiding EN 166 FT met beugel - BT3 met band
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 B-D 1 FTKN
Coating beslaat niet; krasvast; bestand tegen chemicaliën
UV-bescherming Standaard
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes; Pootjes afneembaar; Neuspads instelbaar
Materiaal Polycarbonaat
Artikelomschrijving producent 2G
Producttype Veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096350 CLEAR
EAN/GTIN 7312550286401
Nummer fabrikant 1028640
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibele en robuuste veiligheidsbril met innovatief pootconcept voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden. Kan met pootjes of met geleverde hoofdband worden gebruikt. Flexibele neusbekleding zorgt voor een goede grip en comfortabele draageigenschappen. Door de aansluiting rondom op het gezicht wordt de oogzone volledig beschermd tegen stoten, wind, stof en deeltjes. De instelbare hoofdband en de aansluiting op het gezicht zijn latexvrij. Glazen met hoogwaardige Dura-Streme coating zorgen ervoor dat de bril niet beslaat, krasvast is en bestand tegen chemicaliën is.

Norm:

EN 166; EN 170