Corrigerende veiligheidsbril SecureFit™ 400 Reader

Artikelnummer: 096206 1.5
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Dioptriegetal Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • UV-bescherming: Standaard
  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes; Neuspads instelbaar
  • Materiaal: Polycarbonaat

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SecureFit™
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 3M 1 FT
Montuuraanduiding 3M EN166 FT CE
UV-bescherming Standaard
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes; Neuspads instelbaar
Materiaal Polycarbonaat
Dioptriegetal 1,5
Producttype Corrigerende veiligheidsbril

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 096206 1.5
EAN/GTIN 078371665128
Nummer fabrikant 7100114612
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Comfort-veiligheidsbril met geïntegreerd leesgedeelte in drie verschillende sterktes voor precisiewerk. De veiligheidsbril beschikt over de comfortkenmerken van de SecureFit™ 400, zoals een zeer licht gewicht van slechts 19 g, de 3M™ drukverdelingstechnologie van de pootjes, instelbare neusbeugel en zachte uiteinden van de pootjes.
Correctie met + 1,5 dpt.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads en documenten

Geschikte producten