Elektricienshandschoenenpaar RIG0011Y, 500 V AC, Handschoenmaat: 9

Artikelnummer: 094917 9
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: 00

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 72 g
Toepassingsgebied Allround; Heavy Duty
Dragermateriaal Natuurrubberlatex
Handschoenmaat 9
Maximale spanningsbeveiliging 500 V
Lengte 280 mm
Kleur geel
Veiligheidsklasse 00
EN 60903 AZC
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Elektricienshandschoenen
Producttype Elektricienshandschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094917 9
EAN/GTIN 076490055424
Nummer fabrikant E013Y/9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Omschrijving

Uitvoering:

Isolerende veiligheidshandschoenen van natuurrubberlatex ter bescherming tegen elektrische risico’s. Anatomische pasvorm voor maximaal draagcomfort en werken zonder vermoeidheidsverschijnselen. De grotere manchetten maken veilig erin plaatsen van mouwuiteinden mogelijk.PBM-categorie III, met keuringsstempel.
Voor werkzaamheden in spanningsbereiken tot 500 V, klasse 00.

Tip:

Uitvoering met lengte 360 mm, dikte 0,5 mm, kleur zwart verkrijgbaar onder nr. 094918.