Handschoenen, paar uvex arc protect g1, Handschoenmaat: 8

Artikelnummer: 094907 8
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 23,44 / 1 paar
  • van 10 paar
    € 19,54 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: EN 407
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Toepassing meerdere keren te gebruiken
Gewicht 600 g
Norm EN 407
EN 388 1X21X
EN 407 4111XX
Dragermateriaal Modacryl- / Baumwollgestrick
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
Vlamboogklasse Veiligheidsklasse 1
Lengte 270 mm
Kleur grijs
Producttype Elektricienshandschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094907 8
EAN/GTIN 4048612085226
Nummer fabrikant 6083808
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

uvex arc protect g1. Biedt bij werkzaamheden aan elektrische installaties bescherming tegen de thermische ontlading van een vlamboog.
Aangenaam draagcomfort dankzij de ergonomische pasvorm en de hoge flexibiliteit. Combineerbaar met een elektricienshandschoen.

Toepassing:

Bij werkzaamheden aan elektrische installaties.

Norm:

EN 388; EN 407
Vlamboogklasse 1 conform EN 61482-1-2 (Boxtest).

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.