Koudebeschermingshandschoenen, paar Tegera® 517, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094824 7
Korting
€ 14,48
Prijs per 1 paar
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 11,15 € 14,48 / 1 paar
  • van 6 paar
    € 9,30 € 12,07 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: EN 511

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Klittenbandsluiting
Inhoud 1
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Handschoenmaat 7
Toepassingsgebied Allround; Heavy Duty
Norm EN 511
Lengte 235 mm
EN 388 1121X
EN 511 111
Dragermateriaal Polyester / kunstleder
Coatingvariant geen coating
Kleur zwart / groen
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Koudebeschermingshandschoenen
Producttype Koudebeschermingshandschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094824 7
EAN/GTIN 7340118328959
Nummer fabrikant 517-7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 517. Waterdichte en gevoerde koudebeschermingshandschoen van synthetisch leder voor nauwkeurig gebruik bij werkzaamheden in koude en natte omgevingen. Met klittenbandsluiting en versterkte vingertoppen.

Toepassing:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Norm:

EN 388; EN 511

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
Bijzonder slanke pasvorm. Valt een maat kleiner uit.