• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar UltraNitril 381, Handschoenmaat: 8

Artikelnummer: 094755 8
Korting
€ 18,42
Prijs per 1 paar
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 4,32 € 18,42 / 1 paar
  • van 12 paar
    € 3,60 € 15,35 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
182 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (JKLOPT)
  • Norm/verordening: EN 374

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 72
Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 8
EN 374 Type A (JKLOPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën JKLOPT
EN 388 3111A
EN 388:2003 3121
EN 407 X1XXXX
Dragermateriaal Katoen
AQL 1,5
Lengte 355 mm
Dikte 0,95 mm
Kleur groen
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Voeringmateriaal Gebreide katoen
Wanddikte 0,85 mm
Norm/verordening EN 374
EN EN 374
siliconenvrij ja
Permeatietijd bij aceton 99% <10 min
Permeatietijd bij acetonitril 99% <10 min
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% >480 min
Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99% 120-240 min
Permeatietijd bij ethanol 95% 240-480 min
Permeatietijd bij isopropanol 99% >480 min
Permeatietijd bij methanol 99% 10-30 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% >480 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 50% >480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 50% >480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 96% 60-120 min
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Coating Nitril
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094755 8
EAN/GTIN 3245423814187
Nummer fabrikant 381 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mapa GmbH, Industriestr. 21-25, 27404 ZEVEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën Stansolv AK22, met binnenhandschoen van gebreide katoen voor maximaal draagcomfort, nitril, EN 374, dikte 0,85 mm, vloeistofdicht, siliconenvrij, levensmiddelecht volgens FDA, zeer goede mechanische bestendigheid. Lengte 35,5 cm, CE 3121.