Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar uvex rubiflex S XG35B, Handschoenmaat: 8

Artikelnummer: 094752 8
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 16,99 / 1 paar
  • van 10 paar
    € 14,16 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
194 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • EN 374: Type A (JKNOPT)

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex rubiflex
Inhoud 1
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Handschoenmaat 8
EN 374 Type A (JKNOPT)
Bestendigheid tegen chemicaliën JKNOPT
EN 388 3121X
EN 407 X1XXXX
Materiaal Nitril
Dragermateriaal Katoen
Lengte 350 mm
Dikte 0,4 mm
Kleur zwart / blauw
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Voeringmateriaal Katoen
Gewicht 138 g
Grip bij natheid zeer goed
Permeatietijd bij aceton 99% <10 min
Permeatietijd bij acetonitril 99% <10 min
Permeatietijd bij cyclohexaan 99% >480 min
Permeatietijd bij dimethylsulfoxide 99% 30-40 min
Permeatietijd bij methanol 99% 10-30 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% >480 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 50% >480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 50% >480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 96% 30-40 min
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën
Coating Nitril
Coatingvariant Volledige coating
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094752 8
EAN/GTIN 4048612024843
Nummer fabrikant 6055708
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

uvex rubiflex S XG35B. Lichte, getricoteerde handschoen voor bescherming tegen chemicaliën met innovatieve uvex Xtra Grip Technology. Combineert bescherming en een goede grip met prima draagcomfort – dankzij katoenen voering – en flexibiliteit. Goed bestand tegen allerlei chemicaliën, zeer goed bestand tegen vetten en minerale oliën.
Veiligheidshandschoenen van de categorie III.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.