Handschoenen, paar Tegera® 8805 Infinity, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094561 7
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 14,87 / 1 paar
  • van 6 paar
    € 12,39 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
212 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij; Levensmiddelencertificering; Geschikt voor touchscreens
  • Breitechnologie: 18G
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Norm: EN 407
  • Snijbeschermingsklasse: B

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Handschoeneigenschap DMF-vrij; Levensmiddelencertificering; Geschikt voor touchscreens
Breitechnologie 18G
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X41B
EN 407 X1XXXX
Dragermateriaal Nylon, staalvezel, carbon
Coating Nitrilschuim/PU op waterbasis
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Allround
Kleur zwart / grijs / geel
Norm EN 407
Handschoenmaat 7
Contacthitte tot 100 °C
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Snijbestendige handschoenen
Snijbeschermingsklasse B
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094561 7
EAN/GTIN 7340118319339
Nummer fabrikant 8805-7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 8805 Infinity. Anatomisch vormgegeven snijbestendige handschoenen met 18-gauge breitechnologie voor optimale pasvorm en goed gevoel in de vingertoppen. Hoogwaardige PU-nitrilschuim-coating op waterbasis zorgt voor een goede grip. Met verstevigde duimkromming. Voor contactwarmte tot 100 °C. Geschikt voor touchscreens. Toegestaan voor de omgang met levensmiddelen. Bovendien is de handschoen siliconenvrij en is deze dermatologisch getest.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.