• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Handschoenen, paar uvex phynomic airLite B ESD, Handschoenmaat: 9

Artikelnummer: 094467 9
Korting
€ 22,26
Prijs per 1 paar
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 9,96 € 22,26 / 1 paar
  • van 10 paar
    € 8,30 € 18,55 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: Geschikt voor touchscreens
  • Breitechnologie: 18G
  • elektrostatische eigenschap: ESD getest volgens EN 16350
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Snijbeschermingsklasse: C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Geschikt voor touchscreens
Breitechnologie 18G
elektrostatische eigenschap ESD getest volgens EN 16350
Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 3X42C
Dragermateriaal Dyneema®Diamond, polyamide, elastaan, carbon
Coating Nitril
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Kleur blauw / antraciet
Handschoenmaat 9
Gewicht 56 g
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Snijbestendige handschoenen
Snijbeschermingsklasse C
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094467 9
EAN/GTIN 4048612064023
Nummer fabrikant 6008409
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Uitvoering:

uvex phynomic airLite serie. Bijzonder lichte snijbestendige handschoen met ergonomische pasvorm en hoog draagcomfort. Optimaal geschikt voor werkzaamheden waarbij een goed en nauwkeurig tastgevoel nodig is. Het kan zowel in ESD- als explosiegevaarlijke omgevingen worden gebruikt. Dermatologisch getest (ProDERM®) en vrij van versnellers. De aquapolymeer coating airLite zorgt voor een goede ademing.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.