Handschoenen, paar MASTER CUT C OIL+, Handschoenmaat: 9

Artikelnummer: 094422 9
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 13,70 / 1 paar
  • van 12 paar
    € 11,42 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
6.439 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij; verstevigde duimkromming
  • Breitechnologie: 18G
  • Kleding standaard: Öko-Tex-standaard 100
  • Snijbeschermingsklasse: C

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MASTER CUT
Handschoeneigenschap DMF-vrij; verstevigde duimkromming
Breitechnologie 18G
Kleding standaard Öko-Tex-standaard 100
EN 388 4X42C
Dragermateriaal HPPE
Coating Nitril
Coatingvariant Volledige coating
Toepassingsgebied Precisie; Allround
Kleur zwart
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse C
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094422 9
EAN/GTIN 4062406423940
Nummer fabrikant 094422 9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Strak aansluitend en extreem comfortabel dankzij 18-gauge breitechnologie. Aangename nitril microschuimlaag voor een zeer goed tastgevoel en een goede beweging van de vingers. Daardoor zeer geschikt voor precieze omgang met kleine scherpe onderdelen. Dankzij volledige nitrillaag tot over de knokkels zeer geschikt in met olie besmeurde omgevingen. Een tweede coatinglaag van opgeruwd nitril op handpalm en vingers zorgt voor een bijzonder goede grip. Met versterkte duimkromming voor een hogere standtijd.
GARANT MASTER CUT C OIL+. Zeer flexibele snijbestendige handschoen met snijbeschermingsniveau C. Perfect geschikt voor met olie besmeurde werkomgevingen met hoge snijgevaren, bijvoorbeeld bij verspaningsmachines.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Optimale beschermende werking alleen bij volledige afdekking van het te beschermen gebied. Bij veiligheidshandschoenen met sluiting, controleren of deze goed vastzit. Veiligheidshandschoenen mogen niet schuiven. De juiste handschoenmaat kiezen.
  • Beschermen handen tegen mechanische risico’s, schaafwonden, blaren en andere oppervlakkige verwondingen.
  • Voor werkzaamheden in met olie besmeurde werkomgevingen.

Onjuist gebruik
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.
  • Niet gebruiken in de buurt van roterende machinedelen.
  • Beschermt niet tegen chemische, microbiologische, thermische en elektrische gevaren.