Handschoenen, paar RewoMech 641, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094377 7
Korting
€ 27,89
Prijs per 1 paar
Prijs geldig tot 23 nov. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 14,88 € 27,89 / 1 paar
  • van 10 paar
    € 12,40 € 23,25 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: latexvrij; DMF-vrij; Klittenbandsluiting
  • Snijbeschermingsklasse: 1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Handschoeneigenschap latexvrij; DMF-vrij; Klittenbandsluiting
Artikelomschrijving producent RewoMech 641
EN 388 2121X
Dragermateriaal Kunstleder
Toepassingsgebied Allround
Lengte 240 mm - 260 mm
Kleur grijs / zwart
Handschoenmaat 7
Gewicht 90 g
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Snijbeschermingsklasse 1
Producttype Universele handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094377 7
EAN/GTIN 4008198764175
Nummer fabrikant 064107141V
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Omschrijving

Uitvoering:

RewoMech 641. Resistent kunstleder voor bescherming bij mechanische werkzaamheden. De handschoen biedt de gebruiker een goede grip, ook bij natte onderdelen, en beschermt de handpalm dankzij een ingezette vochtigheidsbarrière van Tyvek® tegen olie en vocht. De manchet is van een klittenbandsluiting voorzien. De handschoen is ademend en vormt een goed alternatief voor een traditionele lederen handschoen. Bijzonder geschikt voor verwerking van metalen en kunststof, fijnmechanica, evenals montage- en transportwerkzaamheden.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.