Handschoen voor bescherming tegen chemicaliën, paar AlphaTec® 58-530W, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094347 7
Nieuw product.
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 paar
  • Stappen van de bestelling: 6 paar
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: Levensmiddelencertificering
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLOPT)
  • Norm/verordening: EN 374

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Levensmiddelencertificering
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374; Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen conform EN 374
EN 374 Type A (AJKLOPT)
EN 388 3131A
EN 407 X1XXXX
Materiaal Nitril
AQL 0,65
Lengte 290 mm
Dikte 0,95 mm
Kleur zwart / groen
Norm/verordening EN 374
Producttype Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094347 7
EAN/GTIN 076490462925
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidshandschoenen van de categorie III.
AlphaTec® 58-530W. Betrouwbare bescherming voor een hogere veiligheid van de gebruiker. Dankzij de gepatenteerde Ansell Grip Technology™ kan de gebruiker natte en oliebesmeurde voorwerpen met minder krachtsinspanning pakken en hanteren. Geschikt voor contact met levensmiddelen en bestand tegen contactwarmte tot 100 °C.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.