Handschoenen, paar Tegera® 877, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094313 7
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 4,71 / 1 paar
  • van 6 paar
    € 3,93 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: Geschikt voor touchscreens
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Breitechnologie: 18G

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Handschoeneigenschap Geschikt voor touchscreens
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Artikelomschrijving producent TEGERA 877
EN 388 3120X
Dragermateriaal Nylon
Coating PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Kleur blauw / zwart
Handschoenmaat 7
Breitechnologie 18G
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Producttype Universele handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094313 7
EAN/GTIN 7340118397979
Nummer fabrikant 877-7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com

Omschrijving

Uitvoering:

Tegera® 877. Extreem dun voor hoog draagcomfort met maximale gevoeligheid. Antistatische handschoen voor ESD-toepassingen. Ook geschikt voor de bediening van touchscreens.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.