Veiligheidshandschoenen voor lassers, paar, Handschoenmaat: 9

Artikelnummer: 094101 9
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 12,52 / 1 paar
  • van 6 paar
    € 10,44 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
2.233 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: EN 407

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Siliconenvrij; Vlamwerend niveau 4
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Lengte 350 mm
Dikte 0,8
Dragermateriaal Geitenleder
Coatingvariant geen coating
Gewicht 157 g
Inhoud 1
Materiaal Volnerf geitenleder
Handschoenmaat 9
EN 388 2111X
EN 407 412X4X
EN 12477 Type B
Lasmethode WIG
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Lashandschoenen
Kleur wit / bruin
Norm EN 407
Producttype Lashandschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094101 9
EAN/GTIN 4062406128890
Nummer fabrikant 094101 9
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT – lashandschoen van volnerf geitenleder in een markant GARANT-design. Hoogwaardige afwerking en anatomische pasvorm voor een maximaal gevoel van de vingers voor het hanteren van de anode tijdens het lassen, met tegelijkertijd een goede bescherming. De binnenzijde van de manchet is bekleed met linnen voor een hoog draagcomfort en een hoge absorptie van transpiratie. Zeer geschikt voor WIG-lasmethode.

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Beschermen handen tegen mechanische risico’s, schaafwonden, blaren en andere oppervlakkige verwondingen.
  • Optimale beschermende werking alleen bij volledige afdekking van het te beschermen gebied. Bij veiligheidshandschoenen met sluiting, controleren of deze goed vastzit. Veiligheidshandschoenen mogen niet schuiven. De juiste handschoenmaat kiezen.

Onjuist gebruik
  • Bieden geen bescherming tegen chemische, microbiologische, elektrische gevaren en snijgevaren.
  • Niet gebruiken in de buurt van roterende machinedelen.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.