Hoge veterschoen zwart YOUTH, S3S, EU-schoenmaat: 38

Artikelnummer: 092415 38
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S3S
  • Materiaal veiligheidsneus: Aluminium
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • Eigenschap: brandstofbestendig

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie YOUTH
Geslacht Unisex
Veiligheidsklasse S3S
Materiaal veiligheidsneus Aluminium
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Eigenschap brandstofbestendig
EU-schoenmaat 38
Kleur zwart
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092415 38
EAN/GTIN 8023796648432
Nummer fabrikant 78950-000 GR. 38
Fabrikant/verantwoordelijke persoon COFRA S.r.l., Via dell’Euro 53-59, 76121 BARLETTA, Italia, www.cofra.it

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen YOUTH met sportieve look.
  • Naadloos bovenmateriaal van ademend en waterafstotend TECHSHELL-weefsel.
  • Binnenvoering van 100% polyester, ademend, antibacterieel, slijtvast.
  • Anatomisch en geperforeerd voetbed van PU, schokabsorberend.
  • Loopzool PU/TPU.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.