Laag model schoen zwart RUNNER 25 ESD, S1P, EU-schoenmaat: 36

Artikelnummer: 092011 36
Nieuw product.
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

EU-schoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie RUNNER
Geslacht Heren; Unisex
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal veiligheidsneus Staal
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap van zool Reboundzool
EU-schoenmaat 36
Kleur zwart
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 092011 36
EAN/GTIN 4043692415383
Nummer fabrikant 83700 36
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ATLAS Schuhfabrik GmbH & Co.KG, Frische Luft 159, 44319 Dortmund, Deutschland, https://www.atlasschuhe.de/

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve, moderne veiligheidsschoen RUNNER 25 biedt een extreem flexibele pasvorm dankzij een nauwsluitende monosock. Het volledig geweven, naadloze bovenmateriaal is gemaakt van zeer comfortabele en elastische Light Knit voor optimale ondersteuning en een natuurlijk loopgevoel.
  • PET-bovenmateriaal van REPREVE®-vezels.
  • Permanent actieve vochtigheidsregulering dankzij de actief-X functionele voering.
  • Doorloopremmende eigenschap zonder metaal met XP® tussenzool.
  • Stalen kap.
  • MPU® REBOUND SYSTEM, drukontlastende inlegzool en zooltechnologie met groot reactievermogen.
  • clima-stream® concept voor maximale ademing in de schoen.
  • SPORTY-zoolsysteem met lamellen voor natuurlijk afrolgedrag en zeer goede demping in het hielgedeelte.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC