{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Service Plus | |
| Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
| Geslacht | Heren | |
| Materiaalsamenstelling | 60% Katoen; 40% Polyester | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 250 g/m2 | |
| Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
| Wassen | 60 °C Bonte was | |
| Kleur | zwart / rood | |
| Maat ES | 56C | |
| Maat NL | D116 | |
| Maat SE | C56 | |
| Confectiemaat DE | 29 | |
| Maat FR | 56C | |
| Maat IT | 56C | |
| Norm | EN 14404 | |
| Producttype | Werkbroek |
| Artikelnummer | 091760 29 | |
| EAN/GTIN | 7330509544716 | |
| Nummer fabrikant | 149513309956D29 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |