{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
Serie | WX3 | |
Geslacht | Heren | |
Materiaalsamenstelling | 60% Modacryl; 39% Katoen; 1% carbonvezel | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 280 g/m2 | |
Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Wassen | 60 °C Bonte was | |
Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen; DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen; DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte | |
Kleur | zwart / antraciet | |
Confectiemaat inch | 34 | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN 13034-6 | |
Producttype | Veiligheidsbroek |
Artikelnummer | 091449 34 | |
EAN/GTIN | 5036108368303 | |
Nummer fabrikant | FR402BKR34 | |
Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |