{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    | Serie | Industrie | |
| Geslacht | Heren | |
| Materiaalsamenstelling | 33% Katoen; 3% elastolefine; 64% Polyester | |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 265 g/m2 | |
| Kleding standaard | Oeko-Tex-standaard 100 | |
| Wassen | 60 °C Bonte was; Geschikt voor industrieel wassen | |
| Kleur | grijs / zwart | |
| Confectiemaat DE | Radius | |
| Producttype | Werkbroek | 
| Artikelnummer | 091010 90 | |
| EAN/GTIN | 4062406943332 | |
| Nummer fabrikant | 091010 90 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |