X60 General Clean™ Multi-Task reinigingsdoekjes Grote rol in box, Type: W

Artikelnummer: 089296 W
Korting
€ 52,99
Prijs per 1 Stuk (0,20 € / 1 Abrisse)
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 8250
Geschiktheid voor reinigen ja
Afscheur-vellen 235
Lagen 1
Breedte 310 mm
Lengte 310 mm
Kleur blauw
vochtig nee
Geschikt voor houder/dispenser 089265, 089266, 089267
Producttype Papieren poetsdoeken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 089296 W
EAN/GTIN 5033848044832
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Omschrijving

Plaatsing:

  • Elke 2-in-1 box WypAll® X60 General Clean™ Multi-Task reinigingsdoekjes bevat 1 centerfeed-rol en 235 blauwe reinigingsdoekjes.
  • De HyperAbsorb™-technologie helpt afval te verminderen en duurzaamheid te bevorderen, door de hoge sterkte en de mogelijkheid om de doekjes tot wel vijf keer opnieuw te gebruiken.
  • Het WypAll® 2-in-1 midi-rollenreinigingssysteem biedt zowel een centrale als een zijdelingse dispensermogelijkheid voor platte doekjes, zodat deze indien nodig altijd direct beschikbaar zijn. Het is bovendien compatibel met de Kimberly-Clark Professional™ industriële staande poetsdoekdispenser (6154).
  • Licht, ergonomisch en draagbaar ontwerp van de doos, waterafstotend ter bescherming tegen water, olie en vet.
  • Het duurzame ontwerp maakt een vermindering van het verbruik van tot wel 15% mogelijk dankzij de geoptimaliseerde uitvoering van doekjes en dispenser. Dit beschermt het milieu en verlaagt de gebruikskosten.

Levering:

1 rol × 235 blauwe reinigingsdoekjes.

Downloads en documenten

Geschikte producten