• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 01 november gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

2-in-1 schuur- en reinigingsdoek, Type: SR

Artikelnummer: 089142 SR
Prijs per 1 Stuk (0,30 € / 1 Abrisse)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
277 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producent-ID 450150
Artikelomschrijving producent 450150
Geschiktheid voor reinigen ja
Afscheur-vellen 45
Lagen 1
Breedte 300 mm
Lengte 385 mm
Kleur wit
vochtig nee
Gecertificeerd voor het contact met levensmiddelen ja
Gewicht 2,6 kg
Verzendverpakking Karton
Producttype Papieren reinigingsdoeken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 089142 SR
EAN/GTIN 7322542148273
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Omschrijving

Uitvoering:

Breed assortiment speciale doeken voor afvegen en reinigen. Elke doek is ontworpen voor een speciale taak. Met de passende hygiënedispenser krijgt u een efficiënt systeem.
De Tork 2-in-1 schuur- en reinigingsdoek is een schurend en absorberend reinigingsdoekje dat is
ontwikkeld voor een efficiënte reiniging. Het maakt moeilijk te verwijderen vuil los, maar zonder krassen te maken op oppervlakken. Het reinigingsdoekje kan uitgespoeld en hergebruikt worden en is compatibel met gangbare reinigingsmiddelen.

Voordeel:

  • Een doek van professionele kwaliteit, die geen krassen maakt.
  • Reinig moeilijk bereikbare plekken snel en eenvoudig met deze zachte en flexibele reinigingsdoeken, waardoor u tijd en moeite bespaart.
  • Sterk en resistent – scheurt niet snel en kan opnieuw worden gebruikt.

Norm:

Voedselveiligheidslabel: Goedgekeurd voor contact met voedingsmiddelen door een derde partij 23LD06879.
Milieulabel: FSC MIX Credit SA-COC-008266
Fabriekscertificaten: ISO 9001; ISO 14001 (Milieubeheersystemen)

Downloads en documenten

Geschikte producten