Multispray, Inhoud (ml of l): 500

Artikelnummer: 088025 500
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk (23,72 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2.270 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml of l) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS08 gevaarlijk voor de gezondheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Sproeifles
Inhoud 0,5 l
Kleur transparant
Vorm vloeibaar
Vlampunt > 100 °C (DIN EN ISO 13736) °C
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS08 gevaarlijk voor de gezondheid
Producttype Multifunctionele olie / universele olie

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 088025 500
EAN/GTIN 4067263140559
Nummer fabrikant 088025 500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De GARANT multifunctionele olie is ideaal voor smering, reiniging en bescherming. Dankzij de uitstekende capillaire werking dringt de olie diep door in de kleinste tussenruimtes, maakt hij hardnekkig vuil los en zorgt hij voor een grondige reiniging. Tegelijkertijd vormt de olie een betrouwbare smeerfilm, die corrosie voorkomt, vliegroest effectief verwijdert en niet verharst. De veelzijdig toepasbare spray is optimaal geschikt voor het verwijderen van verharste vetten en oliën en voor het smeren van de meest uiteenlopende componenten. Bovendien beschermt hij tegen roest en kruipstromen, waardoor hij perfect is voor gereedschap, machines, elektronische schakelingen en motoren. De GARANT multifunctionele olie is vrij van zuren, siliconen en Teflon.
Multifunctionele olie – roestverwijderaar, smeermiddel en kruipolie in één

De hoogwaardige multifunctionele olie is uw betrouwbare helper voor onderhoud en verzorging – thuis, in de werkplaats, bij voertuigen of in de industrie. Als veelzijdig te gebruiken kruipolie, roestverwijderaar en smeermiddel combineert de olie meerdere functies in slechts één product.

Multifunctionele olie met 5-in-1-effect:
  • Smeren: Vermindert wrijving en voorkomt slijtage bij bewegende metalen onderdelen.
  • Roest verwijderen: Maakt vastzittende schroeven, bouten en roestige verbindingen moeiteloos los.
  • Reinigen: Verwijdert vet, olieresten, stof en vuil van metalen oppervlakken.
  • Corrosiebescherming: Vormt een beschermende laag tegen roest en vocht.
  • Waterverdringing: Verdringt vocht effectief – ideaal na inwerking van water.
  • Veelzijdige toepassingsmogelijkheden:
    Onze multifunctionele olie is universeel toepasbaar: als roestverwijderaar voor auto’s, smeerolie voor fietskettingen, onderhoudsmiddel voor gereedschap, deurscharnierolie, contactspray en nog veel meer. Perfect voor doe-het-zelvers, professionals en de industrie.

    Toepassingsaanwijzingen:
    Gewoon opspuiten of selectief aanbrengen. Kort laten inwerken en indien nodig afvegen met een doek. Ideaal voor het onderhoud van machines, sloten, gereedschap, elektronische componenten, tuingereedschap en voertuigonderdelen.

    De voordelen in één oogopslag:
    • 5 functies in één product.
    • Beschermt langdurig tegen corrosie.
    • Maakt vastzittende en verroeste onderdelen los.
    • Ook geschikt als contactspray.
    • Voor huishouden, auto, werkplaats en industrie.

    Tip:

    De GARANT multifunctionele olie is zeer geschikt voor het onderhoud van granieten meetplaten en werkt het beste in combinatie met de GARANT GreenPlus Granite Cleaner (431842 500), het gespecialiseerde reinigingsmiddel voor granieten meetplaten. Samen bieden ze een optimale oplossing voor reiniging en bescherming, om de levensduur en precisie van uw meetplaten te verlengen.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten