• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Professionele blokkwast, 100×30 mm

Artikelnummer: 087082
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadlengte 61 mm
Breedte van de kwastkop 100 mm
Materiaal borstel PBT-natuurhaarmengsel
Tops 70 %
Borstelharen plaatsing gestaffeld
Producttype Blokkwast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 087082
EAN/GTIN 4013307307815
Nummer fabrikant 83601010-329
Fabrikant/verantwoordelijke persoon CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Omschrijving

Uitvoering:

Blokkwast van PBT-natuurhaarmengsel, gestaffeld, gevulkaniseerd. Natuurhaar: ca. 70% tops, 2×gekookt, lengte 61 mm.