• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

draaibare oogbout, Schroefdraad-⌀: M10

Artikelnummer: 086483 M10
Nieuw product.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad-⌀ Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Afmeting M10
Schroefdraad-⌀ M10
Draagvermogen WLL SF 4:1 0,9 t
Producttype draaibare oogbout

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 086483 M10
EAN/GTIN 8013429013331
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stamperia Carcano Giuseppe Spa, Via per Alzate 31, 22032 ALBESE CON CASSANO, Italia, www.carcano.it

Omschrijving

Uitvoering:

Aanschroefbaar, 360° draaibaar aanslagpunt voor het optillen van zware lasten, kogelgelagerd, 100% scheurgetest, gecertificeerd door DGUV, veiligheidsfactor 4 in alle richtingen.

Tip:

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.