Platte grijpermagneet, 2-delige set, met schroefdraadbus vlak, Neodymium, ⌀: 22mm

Artikelnummer: 085939 22
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk (9,33 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 50 N
Hoogte 6 mm
Hoogte met schroefdraad 6 mm
Materiaal magneetkern Neodymium
Schroefdraad M4
Producttype Platte grijpermagneet

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085939 22
EAN/GTIN 4069515000079
Nummer fabrikant 085939 22
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Afgeschermde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
  • Corrosiebestendigheid en oppervlaktebescherming dankzij met rubber bekleed oppervlak.
  • Rubberen bekleding verhoogt zijdelingse houdkrachten.
  • Magneetkern van neodymium.

Toepassing:

Op gelakte oppervlakken, krast niet en glijdt niet weg.

Tip:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.