Hangslot verzinkt verschillend sluitend, Type: 393

Artikelnummer: 085822 393
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
344 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing-⌀ 45 mm
Beugel-⌀ 6,5 mm
Sluiting verschillend sluitend
met sleutelgatafdekking nee
Aantal sloten 1
Aantal sleutels 2
Producttype Hangslot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085822 393
EAN/GTIN 4003482007006
Nummer fabrikant 393 45
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Omschrijving

Uitvoering:

Solide veiligheidsslot met sluitstiften, huis weerbestendig verzinkt.

Functie:

Verschillend sluitend betekent dat de sleutel slechts één slot of cilinder kan openen en sluiten en dat de sleutel uniek is vervaardigd.

Levering:

Hangslot met 2 sleutels.