RFID chip tag, Type: TAG25

Artikelnummer: 085672 TAG25
Prijs instellen 25 Stuk (1,72 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
916 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs instellen 25 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aansluiting: Hoffmann Group Connected

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 40,2 mm
Breedte 20,2 mm
Hoogte 0,4 mm
Frequentie 13,56 MHz
Aantal delen 25
Aansluiting Hoffmann Group Connected
Serie Hoffmann Group Connected
Producttype RFID techniek

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085672 TAG25
EAN/GTIN 2050002044906
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Neosid Pemetzrieder GmbH & Co. KG, Langenscheid 26-30, 58553 HALVER, Deutschland, www.neosid.de

Omschrijving

Uitvoering:

Dit artikel is compatibel met de softwareoplossingen van Hoffmann Group Connected.

Voordeel:

Hoffmann Group Connected

Met dit artikel verwerft u een bouwsteen voor uw digitaal verbonden productie. Verhogingen van de productie zijn mogelijk in combinatie met de betreffende softwaremodule.

Warning:

Beoogd gebruik
  • Voor de communicatie met RFID-reader in het kortegolfbereik.
  • Af fabriek bevat RFID-chip een ID.
  • Voor het opslaan van andere informatie met ASCII-code zijn andere accessoires noodzakelijk.
  • Nr.
  • 085762: voor de montage op effen oppervlakken.
  • Nr.
  • 085673: voor de montage op gereedschapsopnames met boring van 10,3 mm.
  • Gereedschapsopname met RFID-chip PLUG met maximaal 20.000 omw./min gebruiken.
  • Voor binnengebruik.
  • Gebruik op kamertemperatuur.
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.

Onjuist gebruik
  • Niet gebruiken in omgevingen met explosiegevaar.
  • Niet zelf ombouwen.
  • Niet blootstellen aan grote hitte, direct zonlicht, open vuur of vloeistoffen.
  • Niet blootstellen aan schokken, stoten of zware lasten.
  • Niet buitenshuis of in ruimtes met hoge luchtvochtigheid gebruiken.
  • Niet op plaatsen met hoge stofconcentraties, brandbare gassen, dampen of oplosmiddelen gebruiken.