RFID Reader, Type: READER

Artikelnummer: 085671 READER
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
464 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aansluiting: Hoffmann Group Connected

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting Hoffmann Group Connected
Serie Hoffmann Group Connected
Producttype RFID techniek

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085671 READER
EAN/GTIN 2050002043398
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Industria Oberländer Ingenieur-GmbH & Co. KG, Hasenbergsteige 31 31, 70197 STUTTGART, Deutschland, www.industria.de

Omschrijving

Uitvoering:

Apparaat maakt gebruik van RFID-transmissie (radio-frequency identification) en zendt uit in het kortegolfbereik. Verbinding via HID (invoerapparaat).
  • Leesapparaat voor het contactloos lezen van geschikte RFID-chips.
  • Voor aansluiting op een USB-bus type A.
  • Zendt uit in het kortegolfbereik.
  • Voor binnengebruik.
  • Gebruik op kamertemperatuur.
  • Voor industrieel en particulier gebruik.
  • Alleen gebruiken in technisch onberispelijke en bedrijfszekere staat.
  • Vanaf Windows 7 met USB-bus type A.
  • macOS met USB-bus type A.

Dit artikel is compatibel met de softwareoplossingen van Hoffmann Group Connected.

Voordeel:

Hoffmann Group Connected

Met dit artikel verwerft u een bouwsteen voor uw digitaal verbonden productie. Verhogingen van de productie zijn mogelijk in combinatie met de betreffende softwaremodule.