Machine-oliespuitkan met 2 verschillende tuiten, Inhoud: 300ml

Artikelnummer: 083724 300
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
516 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 300 ml
Reservoir hoogte 140 mm
Bodem-⌀ 73 mm
Tuitlengte 120 mm
Materiaal reservoir Plaatstaal
Producttype Oliespuitkan

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083724 300
EAN/GTIN 4016553302450
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstalen machine-oliespuitkan met starre en flexibele tuit. Robuust messing pompmechanisme, afschroefbare tuit. Tuitlengte 120 mm.