Professionele reinigingsdoek, Kleur: BLUE

Artikelnummer: 083722 BLUE
Korting
€ 8,46
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8.878 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 400 mm
Breedte 400 mm
Materiaal Polyester/polyamide
Kleur blauw
Uitvoering Professionele reinigingsdoek
Producttype Poetsdoek

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083722 BLUE
EAN/GTIN 4069515037655
Nummer fabrikant 083722 BLUE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

De professionele reinigingsdoeken zijn de ideale oplossing voor veeleisende schoonmaaktaken in de industrie en andere bedrijven. Dankzij de fijne, sterk absorberende vezels verwijderen ze vuil, olie en vet moeiteloos, zonder daarbij gevoelige oppervlakken te beschadigen. Ze maken een grondige reiniging mogelijk met minimaal gebruik van chemicaliën, ze verminderen het waterverbruik en overtuigen door hun lange levensduur. Ideaal voor hardnekkige verontreinigingen.
  • Materiaal van polyester en polyamide.
  • Wasbaar tot 60 °C.
  • Afmeting 400×400 mm.
De GARANT GreenPlus professionele reinigingsdoek is ideaal voor professioneel gebruik in de industrie en andere bedrijven. De reinigingsdoek voor industriële reinheid met aandacht voor duurzaamheid heeft een aandeel van 82% gerecycled polyester. De doek biedt een krachtige oplossing voor het efficiënt verwijderen van grover vuil en hardnekkige verontreinigingen zoals oliën, vetten en verharste koelsmeermiddelen en is geschikt voor alle oppervlakken.