{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | SJ4570 | |
| Type plakband | Klittenband | |
| Lijm | Gemodificeerd acrylaat | |
| Kleefkracht op staal | 2,5 N/mm | |
| Aantal hersluitbaarheid | 150 | |
| temperatuurbestendig tot | -30 °C - 50 °C | |
| Toepassingsgebied | Binnen en buiten | |
| Opslagtemperatuur | 20 °C | |
| Magazijn luchtvochtigheid | 50 °C | |
| Minimale houdbaarheid | 12 maand | |
| Kleur | doorschijnend | |
| Lengte | 5 m | |
| Breedte | 25 mm | |
| Dikte | 2,5 mm | |
| Producttype | Plakband |
| Artikelnummer | 083690 SJ457D | |
| EAN/GTIN | 4001895733963 | |
| Nummer fabrikant | 7000070534 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |