Gerecyclede verpakkingsplakband, bruin, Breedte x lengte (mm x m): 50X50

Artikelnummer: 083647 50X50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
559 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Dragermateriaal Papier
Lijm Natuurrubber
Draaglast 10 kg
Kleur bruin
Lengte 50 m
Breedte 50 mm
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083647 50X50
EAN/GTIN 4063565086779
Fabrikant/verantwoordelijke persoon tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel toepasbaar en recyclebaar verpakkingsplakband.
tesa® 4713 bestaat uit een papieren dragermateriaal en een natuurrubberlijm.
  • Productieproces zonder oplosmiddelen
  • Geschikt voor lichtgewicht dozen tot maximaal 10 kg
  • Goede kleefkracht op verschillende kartonnen stoffen
  • Recyclingvriendelijke plakband, getest volgens de INGEDE-methode