Drukspuit, Type: 1

Artikelnummer: 083519 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1 l
Maximale werkdruk 3 bar
Materiaal afdichting EPDM
Materiaal spraykop PA
Materiaal spuitnippel kunststof
Producttype Sproeifles

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083519 1
EAN/GTIN 4260205365540
Nummer fabrikant WS6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig kunststof reservoir. Handzame paddenstoelknop voor drukopbouw. Verstelbare spuitkop van sproeinevel tot puntstraal.
Met EPDM-afdichting.

Toepassing:

Bestand tegen zuren zoals fosforzuur, zwavelzuur, azijnzuur, kiezelzuur, oxaalzuur. Geschikt voor methanol, alkaliën zoals natriumhydroxide, ammoniak, calciumhydroxide.

Tip:

Niet geschikt voor siliconenontvetter of remmenreiniger. In plaats daarvan nr. 083517 maat 1 gebruiken.
Artikel is uitsluitend getest met WEKEM-producten. Er is geen garantie voor de compatibiliteit met producten van andere producenten.