Patroonpistool 12:1, Type: 12

Artikelnummer: 083501 12
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.742 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximale uitpersdruk 250 kg
Overbrengingsverhouding 12:1
Producttype Patroonpistool

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083501 12
EAN/GTIN 4062406566791
Nummer fabrikant 083501 12
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste uitvoering met versterkte overbrenging, traploze voeding en gepatenteerde Dripless-functie (voorkomt nadruppelen door drukontlasting). Voor patronen van 290 ml en 310ml (bijv. nr.083482083495).