{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | LOCTITE 572 | |
| Chemische basis | Dimethacrylaatester | |
| Dynamische viscositeit | 14.400 mPas - 28.600 mPas | |
| Vorm | pasteus | |
| Vlampunt | 93 °C | |
| Temperatuur toepassingsgebied | -55 °C - 150 °C | |
| Handvastheid na | 12 min | |
| Volledig uitgehard na | 72 h | |
| geschikt voor materiaal | metaal | |
| geschikt voor toepassingsgebied | Pijpdraad; Aansluitstukken | |
| Voor draadafmeting M tot | M80 | |
| Voor draadafmeting inch | 3 inch | |
| maximale spleetmaat | 0,1 mm | |
| Sterkteklasse | Middelsterk | |
| Minimaal losbreekmoment | 7 Nm | |
| Kleur | wit | |
| Inhoud | 50 ml | |
| Opslagtemperatuur | 8 °C - 21 °C | |
| Houdbaarheid vanaf productiedatum | 24 maand | |
| Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS07: Uitroepteken | |
| Producttype | Afdichtmiddelen |
| Artikelnummer | 083321 572 | |
| EAN/GTIN | 5010266572321 | |
| Nummer fabrikant | 791427 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |