Schroefborging, 50 ml, Artikelomschrijving producent: 243

Artikelnummer: 083301 243
Prijs per 1 Stuk (1272,00 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3.223 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07: Uitroepteken

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent LOCTITE 243
Chemische basis Dimethacrylaatester
Dynamische viscositeit 1.300 mPas - 3.000 mPas
Dichtheid 1,15 g/cm3
Vorm vloeibaar
Vlampunt 93 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 180 °C
Handvastheid na 10 min
Volledig uitgehard na 2 h
Eigenschap thixotrop; fluorescerend onder UV-licht; afdichtend; olietolerant; trillingsbestendig; voorkomt vastvreten
geschikt voor materiaal metaal
geschikt voor toepassingsgebied Schroefborging; verbindingsmiddel; universeel inzetbaar
Voor draadafmeting M tot M36
Sterkteklasse Middelsterk
Minimaal losbreekmoment 26 Nm
Demontage met normaal gereedschap
Kleur blauw
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 8 °C - 21 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS07: Uitroepteken
Producttype Schroefborging

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083301 243
EAN/GTIN 4058093009000
Nummer fabrikant 791424
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Omschrijving

Uitvoering:

Vloeibare schroefborging.
Het gebruik van schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.

Toepassing:

Weinig sterk − losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.
Middelsterk − losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.
Hoogvast − losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C).
Middelsterk, voor schroefborging en gelijktijdige afdichting.

Tip:

De schroefdraad voor het opbrengen van de schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.