• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Universele olie, Inhoud: 265ml

Artikelnummer: 083044 265
Nieuw product.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (ml) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitbus
Spraykop Standaard
Inhoud 0,265 l
Kleur lichtgeel
Kookpunt -48 °C
Vlampunt -104 °C
Oplosbaarheid in water emulgeerbaar
Oxiderende eigenschappen nee
Opslagtemperatuur 15 °C - 50 °C
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam
Producttype Multifunctionele olie / universele olie

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083044 265
EAN/GTIN 4017777219227
Nummer fabrikant 21730
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 AHAM, Deutschland, www.ballistol.de

Omschrijving

Toepassing:

Ideaal voor verzorging, onderhoud en conservering van allerlei soorten gereedschappen. Uitstekend geschikt voor gereedschapsschachten, spanmiddelen, meetgereedschappen, bankschroeven voor slijpwerkzaamheden en voor het probleemloos opslaan van gietstukken. Neutraliseert zwakke zuren en handzweet en is zeer huidvriendelijk. Milieuvriendelijk, harsvrij en uitzonderlijk veelzijdig.

Tip:

Niet in alle landen leverbaar. Geen expresslevering mogelijk.
Speciale maat met 65 ml gratis. Alleen leverbaar in Duitsland en Oostenrijk.