Machinetap 6H, Schroefdraad M (×Oplopend met): M8

Artikelnummer: 082807 M8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
75 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M (×Oplopend met) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling nee
Tolerantieklasse 6H
Draadspoed 1,25 mm
Snijmateriaal HSS
Kerngat-⌀ 8,4 mm
Totale lengte L 100 mm
Schroefdraad M M8
Gekleurde ring zonder
Aantal draadinserts nr. 082800 30
Producttype Tap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082807 M8
EAN/GTIN 4250361209802
Nummer fabrikant 01411080104/10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Böllhoff Verbindungstechnik GmbH, Archimedesstraße 1-4, 33649 BIELEFELD, Deutschland, www.boellhoff.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
30
Aluminium > 10% Si
N
30
AlCuPb
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
15
RVS < 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
15
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

HSS-machinetap, rechte groef, 4-gang-aansnijding voor doorlopende gaten of blinde gaten met dieper geboord draadkerngat in tolerantieklasse 6H.
hoogvaste, vrij doorlopende HeliCoil®plus draadinserts van edelstaal met hoge slijtvastheid, geringe schroefdraadwrijving in nauwe toleranties, hoge oppervlaktekwaliteit en corrosie- en warmtebestendigheid. De flexibele uitvoering maakt een gelijkmatige verdeling van last en spanning mogelijk en leidt daardoor tot duurzame schroefverbindingen van de beste kwaliteit voor alle belastingen (statisch, dynamisch) met een ideale krachtoverbrenging. Ongecompliceerde, snelle montage, er ontstaat een gekalibreerde, aan beide zijden te gebruiken binnendraad.

Toepassing:

voor efficiënte reparatie van beschadigde of versleten schroefdraad en als constructie-element voor draadbepantsering bij het gebruik van materialen met een geringe schaarbestendigheid (bijv. aluminium, aluminium-magnesium-legeringen).

Tip:

  • Geschikte penkalibers voor draadcontrole: zie nr. 486000 e.v.
  • Zelfborgende inserts, andere afmetingen en UNC-/UNF-draadinserts zijn op aanvraag leverbaar.

TiCN-gecoate HSS-E-PM machinetappen zie nr. 133560 en nr. 138210.