Tuinbroek met kniestukken HARDWEAR Orense, Unisex, Zwart, Maat 90C50

Artikelnummer: 08269-010-09 90C50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 08269-010-09 90C50
EAN/GTIN 5707209655288
Nummer fabrikant 08269-010-09 90C50
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzame, driedubbele naden op de benen en in het kruis verlengen de levensduur van het product.
  • Versterkingen gemaakt van CORDURA®-stof in bijzonder belaste gebieden zorgen voor een hoge duurzaamheid en lange duurzaamheid
  • Ergonomisch gesneden broekspijpen, gevormd volgens de natuurlijke bewegingen van het lichaam
  • Kniezakken versterkt met CORDURA®-stof, bescherming van de bovenknie en klep om te voorkomen dat vuil zich ophoopt voor
  • een beter zicht op het milieu met behulp van reflex-effecten

Kenmerk:

  • Drievoudige gestikte naden op de benen en crotch
  • Schouderbanden gemaakt van stof, verstelbaar en met korte, sterke elastische en plastic gespen
  • Dungarees gemaakt van CORDURA®-stof met pennenzak en flap met verborgen drukknopen
  • Binnenzak met klittenbandsluiting
  • De tailleband is verstelbaar
  • De broeklegs zijn ergonomisch gevormd
  • Voorzakken
  • Zip fly
  • Achterzakken met versterkingen en klep met klittenbandsluiting
  • Hamerlus, instelbaar
  • Dijzak met versterkingen en klep met klittenbandsluiting
  • Zak voor de dijbenen van de mobiele telefoon met klep en verstelbare klittenbandsluiting
  • Vouwzak van CORDURA®-stof
  • Pennenzak van CORDURA®-stof
  • Kniezakken gemaakt van superduurzame CORDURA® (1000 D), in hoogte verstelbaar en met klep en opening van bovenaf
  • Contrasterende naden
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 65% polyester/35% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 310 g/m²
  • Canvas structuur met stretch effect.
  • Staplengte: 90 cm / 35 inch
  • Tailleomtrek: Lengte van de binnennaad: 90 cm / 35 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken bij lage temperatuur, max. 110 °C
  • , tolereert normale reiniging