Inzetkorf xtra ST, Type: 50

Artikelnummer: 082103 50
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte inzetkorf 255 mm
Breedte inzetkorf 230 mm
Hoogte inzetkorf 370 mm
Inhoud inzetkorf 50 l
Maximale belastbaarheid 12 kg
Producttype Inzetkorf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082103 50
EAN/GTIN 4250004100183
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Omschrijving

Uitvoering:

Van edelstaal (WNr. 1.4301) en met Rilsan-gecoate handgrepen.

T.b.v.:

Ultrasoon reinigingsapparaat nr. 082002, gr. 50.