Buitenschroefmaat, met meetblok exten. 50mm 800-900mm

Artikelnummer: 0817524
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0817524
EAN/GTIN 4029713233372
Nummer fabrikant 0817524
L-nummer L40510 13
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-3
  • Directe aflezing 0,01 mm, zonder toevoeging vanwege draadspoed 1 mm
  • De leesonderdelen zijn afgewerkt met satijn chroom
  • Spindelafstelling 50 mm
  • Omkeerbaar aambeeld (geschroefd) voor uitbreiding meetbereik
  • Borgring
  • Ratelaanslag
  • Hardmetalen meetvlakken
  • Thermisch geïsoleerd
  • Robuust gecoat lichtgelegeerd frame

Omschrijving:

Buitenschroefmaat met meetblok rel. 50mm MB: 800-900mm

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 800 - 900
  • Foutlimiet (mm): 0,01 mm
  • Foutlimiet (µm): 10 µm
  • Spilafstand_mm: 1 mm
  • Diameter spil_mm: 10 mm

Norm:

DIN 863