Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Set alkali-mangaan-batterijen, Internationaal type: LR3

Artikelnummer: 081557 LR3

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Internationaal type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 4
Chemische opbouw Alkali-Mangan
Internationaal type LR3
Nominale spanning 1,5 V
oplaadbaar nee
Gewicht per stuk 13 g
Producttype Batterij

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081557 LR3
Nummer fabrikant 081557 LR3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de