Alkali-mangaanbatterijen, Internationaal type: LR6

Artikelnummer: 081551 LR6
Prijs instellen 4 Stuk (0,57 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6.046 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Internationaal type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 4
Chemische opbouw Alkali-mangaan
Batterij-aanduiding Mignon, AA
Internationaal type LR6
Nominale spanning 1,5 V
oplaadbaar nee
Gewicht per stuk 25 g
Producttype Batterij

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081551 LR6
EAN/GTIN 4062406086060
Nummer fabrikant 081551 LR6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige merkbatterijen van alkali-mangaankwaliteit met een 2- tot 3-voudige levensduur, kunnen meer dan dubbel zo lang worden opgeslagen als zinkkoolbatterijen.
De HOLEX batterijen bieden een betrouwbare en langdurige energieafgifte.

Levering:

4 stuks