LED-EX accuwerklamp, Type: NOVA-EXR

Artikelnummer: 081462 NOVA-EXR
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 65
ATEX-zone Zone 21; Zone 1
Artikelomschrijving producent NOVA EX R
Lichtstroom 2.000 lm
Lichtstroom stand 2 4.000 lm
Brandduur 2 h
Brandduur stand 2 4 h
Energievoorziening Accuvoeding
Lichtbron Led-module
Lampen vervangbaar nee
CRI-waarde 80
Kleurtemperatuur 6.000 K
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Accucapaciteit 3,35 Ah
Accuspanning 21,6 V
Totale lengte 270 mm
Totale breedte 261 mm
Totale hoogte 130 mm
Gewicht 3.900 g
Producttype Werklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081462 NOVA-EXR
EAN/GTIN 5708997356180
Nummer fabrikant 03.5618
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Omschrijving

Uitvoering:

Explosieveilige werklamp, getest volgens de geldende ATEX-richtlijn.
Extreem felle verlichting en zeer lange levensduur.
Krachtige en robuuste led-EX accuwerklamp.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Norm:

Gecertificeerd voor ATEX-zone: Gas 1 en 2, stof 21 en 22.
ATEX-richtlijn nr. 2014/34/EU, IEC en IECEx toegestaan en gecertificeerd.

Levering:

Inclusief laadkabel 5 m.

Let op:

Attention: German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Downloads en documenten

Geschikte producten